Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estilo de centroDB
- Número de dientes45
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero endurecido
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.1875 a 2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1250 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Proyección del concentrador1.0781 pulg.
- Diámetro exterior9.3100 pulg.
- Diámetro de paso8.9600 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Ancho de diente0.332 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.0450 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD50B45
- Número de Upc del fabricante662289222476
- UPC_NO662289222476
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso21.70 lb