Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes52
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.1875 a 2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3750 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Proyección del concentrador1.3281 pulg.
- Diámetro exterior10.7100 pulg.
- Diámetro de paso10.3510 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Ancho de diente0.332 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.0450 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD50B52
- Número de Upc del fabricante662289282425
- UPC_NO662289282425
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso28.40 lb