Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes35
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.2500 a 3.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.3750 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo4.5000 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Proyección del concentrador1.0313 pulg.
- Diámetro exterior8.7800 pulg.
- Diámetro de paso8.3670 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.0000 pulg.
- Ancho de diente0.444 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.3410 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD60B35
- Número de Upc del fabricante662289242771
- UPC_NO662289242771
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso23.32 lb