Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes42
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.2500 a 3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.7500 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo4.7500 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Proyección del concentrador1.4063 pulg.
- Diámetro exterior10.4600 pulg.
- Diámetro de paso10.0360 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.2500 pulg.
- Ancho de diente0.444 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.3410 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD60B42
- Número de Upc del fabricante662289122752
- UPC_NO662289122752
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso36.26 lb