Motion
D100B12
Rueda dentada de doble fila con orificio - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00187861
No. Fabricante D100B12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #00187861
No. Fabricante D100B12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D100B12 SPKT DURO

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    3-3/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Proyección del concentrador
    51/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4000 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.83 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de diente
    0.669 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    2.077 pulg.
  • UPC_NO
    662289113101
  • Peso
    9.58 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo