Motion
D100B15
Rueda dentada de doble fila con orificio - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero endurecido
Artículo MI #00187865
No. Fabricante D100B15
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de doble fila con orificio - 100 / 1-1/4 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero endurecido
Artículo MI #00187865
No. Fabricante D100B15
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D100B15 SPKT DURO
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero endurecido
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.2500 a 3.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Doble
  • Diámetro del cubo
    4.6250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Proyección del concentrador
    1.0469 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6300 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.0120 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.1250 pulg.
  • Ancho de diente
    0.669 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    2.0770 pulg.
  • Número de hebras
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    D100B15
  • Número de Upc del fabricante
    662289203185
  • UPC_NO
    662289203185
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    17.73 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo