Descripción general
- Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.
Especificaciones
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroB
- Número de dientes16
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero endurecido
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.1875 a 3.3125 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1250 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro del cubo5.0000 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Proyección del concentrador1.0469 pulg.
- Diámetro exterior7.0300 pulg.
- Diámetro de paso6.4070 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.3125 pulg.
- Ancho de diente0.669 pulg.
- Juegos de dientes de ancho2.0770 pulg.
- Número de hebras2
- Número de catálogo del fabricanteD100B16
- Número de Upc del fabricante662289123131
- UPC_NO662289123131
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso20.36 lb