Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloG
- Número de dientes16
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.3750 pulg. a 1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.168 pulg.
- Diámetro de paso1.9220 pulg.
- Ancho general1-11/32 pulg.
- Diámetro del cubo2.0150 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289213986
- UPC_NO662289213986
- Número de catálogo del fabricante35G16
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso0.35 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.