Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloH
- Número de dientes26
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.3750 pulg. a 1.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.3130 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.168 pulg.
- Diámetro de paso3.1110 pulg.
- Ancho general1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.4940 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289104093
- UPC_NO662289104093
- Número de catálogo del fabricante35H26
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso0.85 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.