Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloH
- Número de dientes42
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.3750 pulg. a 1.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.2290 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Diámetro de paso5.0180 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Diámetro del cubo2.4940 pulg.
- Proyección del concentrador1.1560 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289304189
- UPC_NO662289304189
- Número de catálogo del fabricante35H42
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso1.66 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.