Motion
41H20
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido
Artículo MI #00187914
No. Fabricante 41H20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido
Artículo MI #00187914
No. Fabricante 41H20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
41H20 SPKT
  • Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
  • El barril de doble división mejora la sujeción
  • Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
  • El cilindro más largo proporciona un mejor soporte en el eje
  • H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Número de dientes
    20
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Tipo de paso
    Individual
  • UPC_NO
    662289214365
  • Peso
    0.94 lb
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo