Descripción general
- Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
- El barril de doble división mejora la sujeción
- Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
- El cilindro más largo proporciona un mejor soporte en el eje
- H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloH
- Número de dientes24
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 3/8 a 1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior4.1000 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.227 pulg.
- Diámetro de paso3.831 pulg.
- Ancho general1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- UPC_NO662289204472
- Peso1.12 lb
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.