Motion
41H30
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido
Artículo MI #00187921
No. Fabricante 41H30
Precio499.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido
Artículo MI #00187921
No. Fabricante 41H30
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
Precio499.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
41H30 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Número de dientes
    30
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    0.3750 pulg. a 1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0570 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    4.7830 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.4940 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289234486
  • UPC_NO
    662289234486
  • Número de catálogo del fabricante
    41H30
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.54 lb
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo