Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloP1
- Número de dientes84
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.7500 pulg.
- Diámetro exterior13.6600 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Diámetro de paso13.3720 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289214594
- UPC_NO662289214594
- Número de catálogo del fabricante1169721
- Catálogo del fabricante
- Peso9.46 lb
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.