Descripción general
- Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloG
- Número de dientes16
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.3750 pulg. a 1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.8140 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro de paso2.5630 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Diámetro del cubo2.0150 pulg.
- Proyección del concentrador1.1200 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289770205
- UPC_NO662289770205
- Número de catálogo del fabricanteH40G16
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso0.56 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.