Motion
H40P23
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 40 / 1/2 pulg., 23 dientes, P1 buje, Material de acero
Artículo MI #00187955
No. Fabricante H40P23
Precio351.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 40 / 1/2 pulg., 23 dientes, P1 buje, Material de acero
Artículo MI #00187955
No. Fabricante H40P23
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
Su precio$351.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H40P23 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Número de dientes
    23
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9400 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.672 pulg.
  • Ancho general
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • UPC_NO
    662289104819
  • Peso
    1.80 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo