Descripción general
Descripción del fabricante
H40H25 SPKT
- Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloH
- Número de dientes25
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.3750 pulg. a 1.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.2580 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Diámetro de paso3.9890 pulg.
- Ancho general1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo2.4940 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289284801
- UPC_NO662289284801
- Número de catálogo del fabricanteH40H25
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso1.28 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad