Descripción general
- Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloH
- Número de dientes27
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Gama de orificios de casquillos0.3750 pulg. a 1.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.5780 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Diámetro de paso4.3070 pulg.
- Diámetro del cubo2.4940 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289304837
- UPC_NO662289304837
- Número de catálogo del fabricanteH40H27
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso1.50 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.