Motion
40P35
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 40 / 1/2 pulg., 35 dientes, P1 buje, Material de acero
Artículo MI #00187973
No. Fabricante 40P35
Precio526.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 40 / 1/2 pulg., 35 dientes, P1 buje, Material de acero
Artículo MI #00187973
No. Fabricante 40P35
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
Precio526.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40P35 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Número de dientes
    35
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.8600 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.578 pulg.
  • Ancho general
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • UPC_NO
    662289305018
  • Peso
    2.94 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo