Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloQ1
- Número de dientes72
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.7500 pulg. a 2.6875 pulg.
- Diámetro exterior11.7520 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.284 pulg.
- Diámetro de paso11.4630 pulg.
- Ancho general2-25/32 pulg.
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289135165
- UPC_NO662289135165
- Número de catálogo del fabricante40Q72
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso11.74 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.