Motion
H50G11
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 50 / 5/8 pulg., 11 dientes, buje G, material de acero
Artículo MI #00187996
No. Fabricante H50G11
Precio191.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 50 / 5/8 pulg., 11 dientes, buje G, material de acero
Artículo MI #00187996
No. Fabricante H50G11
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
Precio191.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H50G11 SPKT
  • Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    G
  • Número de dientes
    11
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.3750 pulg. a 1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5040 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2180 pulg.
  • Ancho general
    1.5938 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0150 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.0940 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289225071
  • UPC_NO
    662289225071
  • Número de catálogo del fabricante
    H50G11
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.54 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo