Descripción general
- Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloP1
- Número de dientes20
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.7500 pulg.
- Diámetro exterior4.3210 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Diámetro de paso3.9950 pulg.
- Ancho general2-3/16 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289295197
- UPC_NO662289295197
- Número de catálogo del fabricanteH50P20
- Catálogo del fabricante
- Peso2.01 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.