Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloQ1
- Número de dientes47
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Gama de orificios de casquillos0.7500 pulg. a 2.6875 pulg.
- Diámetro exterior9.7110 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso9.3570 pulg.
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289145751
- UPC_NO662289145751
- Número de catálogo del fabricante50Q47
- Catálogo del fabricante
- Peso8.36 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.