Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloQ1
- Número de dientes60
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.7500 pulg. a 2.6875 pulg.
- Diámetro exterior12.3010 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Diámetro de paso11.9420 pulg.
- Ancho general2-53/64 pulg.
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289285815
- UPC_NO662289285815
- Número de catálogo del fabricante50Q60
- Catálogo del fabricante
- Peso13.96 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.