H60Q28
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 60 / 3/4 pulg., 28 dientes, Q1 buje, Material de acero
Artículo MI #00188089
No. Fabricante H60Q28
Precio466.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 60 / 3/4 pulg., 28 dientes, Q1 buje, Material de acero
Artículo MI #00188089
No. Fabricante H60Q28
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
Su precio$466.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H60Q28 SPKT
  • Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    Q1
  • Número de dientes
    28
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.7500 pulg. a 2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1060 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.6990 pulg.
  • Ancho general
    2.8281 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    2.1400 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289255993
  • UPC_NO
    662289255993
  • Número de catálogo del fabricante
    H60Q28
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    7.00 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo