Motion
H80P15
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 80 / 1 pulg., 15 dientes, P1 buje, Material de acero
Artículo MI #00188131
No. Fabricante H80P15
Precio381.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 80 / 1 pulg., 15 dientes, P1 buje, Material de acero
Artículo MI #00188131
No. Fabricante H80P15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$381.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H80P15 SPKT
  • Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    P1
  • Número de dientes
    15
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.9380 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3050 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.8100 pulg.
  • Ancho general
    2.1046 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.3750 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289136117
  • UPC_NO
    662289136117
  • Número de catálogo del fabricante
    H80P15
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.14 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo