80R56
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 80 / 1 pulg., 56 dientes, R1 buje, Material de acero
Artículo MI #00188176
No. Fabricante 80R56
Precio2,153.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 80 / 1 pulg., 56 dientes, R1 buje, Material de acero
Artículo MI #00188176
No. Fabricante 80R56
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
Precio2,153.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80R56 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Número de dientes
    56
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1.1250 pulg. a 3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.4250 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Diámetro de paso
    17.8350 pulg.
  • Ancho general
    3-5/32 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.3750 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289157051
  • UPC_NO
    662289157051
  • Número de catálogo del fabricante
    80R56
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    47.40 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo