80R80
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 80 / 1 pulg., 80 dientes, R1 buje, Material de acero
Artículo MI #00188183
No. Fabricante 80R80
Precio3,951.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 80 / 1 pulg., 80 dientes, R1 buje, Material de acero
Artículo MI #00188183
No. Fabricante 80R80
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
Precio3,951.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80R80 SPKT
  • Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
  • El barril de doble división mejora la sujeción
  • Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
  • El cilindro más largo proporciona un mejor soporte en el eje
  • H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Número de dientes
    80
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-1/8 a 3-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    26.010 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Diámetro de paso
    25.471 pulg.
  • Ancho general
    3-5/32 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5-3/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-7/16 pulg.
  • UPC_NO
    662289117178
  • Peso
    74.00 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo