Descripción general
Descripción del fabricante
H100Q22 SPKT
- Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloQ1
- Número de dientes22
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.5000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.7500 pulg. a 2.6875 pulg.
- Diámetro exterior9.4440 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Diámetro de paso8.7830 pulg.
- Ancho general2.8281 pulg.
- Diámetro del cubo4.1250 pulg.
- Proyección del concentrador1.9060 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289236404
- UPC_NO662289236404
- Número de catálogo del fabricanteH100Q22
- Catálogo del fabricante
- Peso13.05 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad