Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloR1
- Número de dientes32
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.1250 pulg. a 3.7500 pulg.
- Diámetro exterior13.4410 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Diámetro de paso12.7530 pulg.
- Ancho general3.1563 pulg.
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Proyección del concentrador2.1880 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289107452
- UPC_NO662289107452
- Número de catálogo del fabricante100R32
- Catálogo del fabricante
- Peso26.34 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.