Descripción general
Descripción del fabricante
100R72 SPKT
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloR1
- Número de dientes72
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Gama de orificios de casquillos1.1250 pulg. a 3.7500 pulg.
- Diámetro exterior29.3950 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso28.6570 pulg.
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289177585
- UPC_NO662289177585
- Número de catálogo del fabricante100R72
- Catálogo del fabricante
- Peso127.25 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad