Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloR1
- Número de dientes80
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1.1250 a 3.7500 pulg.
- Diámetro exterior32.5200 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Diámetro de paso31.8390 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289207534
- UPC_NO662289207534
- Número de catálogo del fabricante1172626
- Catálogo del fabricante
- Peso133.50 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.