Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloR2
- Número de dientes35
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Longitud a través del orificio4.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.3750 pulg. a 3.6250 pulg.
- Diámetro exterior17.8420 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.924 pulg.
- Diámetro de paso16.7340 pulg.
- Ancho general5-5/32 pulg.
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Proyección del concentrador2 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289187843
- UPC_NO662289187843
- Número de catálogo del fabricante120R35
- Catálogo del fabricante
- Peso65.20 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.