120R70
1172972 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 120 / 1-1/2 pulg., 70 Dientes, R2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00188259
No. Fabricante 120R70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1172972 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 120 / 1-1/2 pulg., 70 Dientes, R2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00188259
No. Fabricante 120R70
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120R70 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Número de dientes
    70
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    4.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.3750 a 3.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    34.3000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Diámetro de paso
    33.4340 pulg.
  • Ancho general
    4.8750 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.3750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289267972
  • UPC_NO
    662289267972
  • Número de catálogo del fabricante
    1172972
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    212.00 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo