120S70
1172980 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 120 / 1-1/2 pulg., 70 Dientes, S2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00188260
No. Fabricante 120S70
Precio8,926.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1172980 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 120 / 1-1/2 pulg., 70 Dientes, S2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00188260
No. Fabricante 120S70
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
Precio8,926.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120S70 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    S2
  • Número de dientes
    70
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1.8750 pulg. a 4.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    34.3150 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Diámetro de paso
    33.4340 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    6.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.3650 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289197903
  • UPC_NO
    662289197903
  • Número de catálogo del fabricante
    120S70
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    265.20 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo