H140R30
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 140 / 1-3/4 pulg., 30 dientes, R2 buje, Material de acero
Artículo MI #00188263
No. Fabricante H140R30
Precio4,085.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 140 / 1-3/4 pulg., 30 dientes, R2 buje, Material de acero
Artículo MI #00188263
No. Fabricante H140R30
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
Precio4,085.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H140R30 SPKT
  • Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tamaño del casquillo
    R2
  • Número de dientes
    30
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    2
  • Longitud a través del orificio
    4.8750 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1.3750 pulg. a 3.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.7000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.7420 pulg.
  • Ancho general
    5-5/32 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5.3750 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289026494
  • UPC_NO
    662289026494
  • Número de catálogo del fabricante
    H140R30
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    65.00 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo