Descripción general
Descripción del fabricante
140R36 SPKT
- Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
- El barril de doble división mejora la sujeción
- Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
- El cilindro más largo proporciona un mejor soporte en el eje
- H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloR2
- Número de dientes36
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Longitud a través del orificio4.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1-3/8 a 3-5/8 pulg.
- Diámetro exterior21.050 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.924 pulg.
- Diámetro de paso20.079 pulg.
- Ancho general5-5/32 pulg.
- Diámetro del cubo5-3/8 pulg.
- Proyección del concentrador2 pulg.
- UPC_NO662289177967
- Peso86.30 lb
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad