Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloS1
- Número de dientes36
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Gama de orificios de casquillos1.6875 pulg. a 4.2500 pulg.
- Diámetro exterior21.0650 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro de paso20.0790 pulg.
- Diámetro del cubo6.3650 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289207992
- UPC_NO662289207992
- Número de catálogo del fabricante140S36
- Catálogo del fabricante
- Peso99.00 lb
- Número de cadena y paso140 / 1/4 pulg.