Descripción general
- Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
- El barril de doble división mejora la sujeción
- Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
- El cilindro más largo proporciona un mejor soporte en el eje
- H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Número de dientes45
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Tipo de pasoIndividual
- UPC_NO662289188079
- Peso130.00 lb
- Número de cadena y paso140 / 1/4 pulg.