140S70
1173095 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 140 / 1-3/4 pulg., 70 Dientes, S2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00188271
No. Fabricante 140S70
Precio12,448.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1173095 Piñones cónicos divididos - Cono dividido, 140 / 1-3/4 pulg., 70 Dientes, S2 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00188271
No. Fabricante 140S70
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
Precio12,448.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
140S70 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    S2
  • Número de dientes
    70
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    6.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.8750 a 4.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    40.0200 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Diámetro de paso
    39.0060 pulg.
  • Ancho general
    6.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.3750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289168026
  • UPC_NO
    662289168026
  • Número de catálogo del fabricante
    1173095
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    311.00 lb
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo