Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloS2
- Número de dientes28
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio6.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1.8750 a 4.1875 pulg.
- Diámetro exterior18.8900 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente1.1560 pulg.
- Diámetro de paso17.8630 pulg.
- Ancho general6.7500 pulg.
- Diámetro del cubo6.3750 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289026548
- UPC_NO662289026548
- Número de catálogo del fabricante3358447
- Catálogo del fabricante
- Peso95.85 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.