Descripción general
- Este producto tiene la garantía de doble vida exclusiva de Browning. Fácil instalación y extracción. El buje cónico dividido está disponible en los populares dientes endurecidos de orificio métrico, estría y en pulgadas sin coste adicional. Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en las cadenas 35 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloR2
- Número de dientes30
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Gama de orificios de casquillos1.3750 pulg. a 3.6250 pulg.
- Diámetro exterior20.2290 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Diámetro de paso19.1340 pulg.
- Diámetro del cubo5.3750 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289723041
- UPC_NO662289723041
- Número de catálogo del fabricanteH160R30
- Catálogo del fabricante
- Peso92.80 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.