Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloU0
- Número de dientes70
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio4.9375 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 2.3750 a 5.5000 pulg.
- Diámetro exterior45.7300 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente1.1560 pulg.
- Diámetro de paso44.5780 pulg.
- Ancho general4.9375 pulg.
- Diámetro del cubo8.3750 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289346448
- UPC_NO662289346448
- Número de catálogo del fabricante1173269
- Catálogo del fabricante
- Peso341.00 lb
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.