Descripción general
- Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
- El barril de doble división mejora la sujeción
- Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
- El cilindro más largo proporciona un mejor soporte en el eje
- H: Designa la rueda dentada de los dientes endurecidos
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloR2
- Número de dientes12
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores2
- Longitud a través del orificio4.8750 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1-3/8 a 3-5/8 pulg.
- Diámetro exterior10.830 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente1.389 pulg.
- Diámetro de paso9.66 pulg.
- Ancho general5-5/32 pulg.
- Diámetro del cubo5-3/8 pulg.
- UPC_NO662289128242
- Peso31.20 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.