Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloU2
- Número de dientes60
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio10.1250 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 2.4375 a 5.0000 pulg.
- Diámetro exterior49.2000 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente1.3890 pulg.
- Diámetro de paso47.7670 pulg.
- Ancho general10.1250 pulg.
- Diámetro del cubo8.3750 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289268320
- UPC_NO662289268320
- Número de catálogo del fabricante1173392
- Catálogo del fabricante
- Peso459.00 lb
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.