D40H16
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 40 / 1/2 pulg., 16 dientes, buje H, material de acero
Artículo MI #00188302
No. Fabricante D40H16
Precio543.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - Cono dividido, 40 / 1/2 pulg., 16 dientes, buje H, material de acero
Artículo MI #00188302
No. Fabricante D40H16
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
Precio543.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D40H16 SPKT
  • Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
  • Cilindro de doble división para una sujeción mejorada
  • Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
  • Cilindro más largo para un mejor soporte en el eje

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo cónico dividido
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 3/8 a 1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.275 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.841 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.563 pulg.
  • Ancho general
    2-5/32 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    662289218790
  • Peso
    1.02 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo