Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloH
- Número de dientes17
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.3750 pulg. a 1.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.9750 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.275 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.841 pulg.
- Diámetro de paso2.7210 pulg.
- Ancho general2-5/32 pulg.
- Diámetro del cubo2.4940 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289118816
- UPC_NO662289118816
- Número de catálogo del fabricanteD40H17
- Catálogo del fabricante
- Peso1.20 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.