Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloP1
- Número de dientes24
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1-3/4 pulg.
- Diámetro exterior4.1000 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.275 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.841 pulg.
- Diámetro de paso3.381 pulg.
- Ancho general2-3/16 pulg.
- Diámetro del cubo3 pulg.
- UPC_NO662289238835
- Peso2.26 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.