Descripción general
Descripción del fabricante
D40Q84 SPKT
- Llave externa para mayor capacidad de par, alinea los orificios de los pernos
- Cilindro de doble división para una sujeción mejorada
- Brida sólida para una verdadera concentricidad, fácil instalación
- Cilindro más largo para un mejor soporte en el eje
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Número de dientes84
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Tipo de pasoIndividual
- UPC_NO662289219018
- Peso32.20 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad