Descripción general
Descripción del fabricante
D50P16 SPKT
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fácil instalación y extracción Casquillo cónico dividido disponible en los populares dientes endurecidos con orificio en pulgadas, métrico y estriado sin costo adicional - Tamaños de transmisión de hasta 30 dientes en la cadena 35 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloP1
- Número de dientes16
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.9375 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.5170 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.332 pulg.
- Juegos de dientes de ancho1.045 pulg.
- Diámetro de paso3.2040 pulg.
- Ancho general2-41/64 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289129058
- UPC_NO662289129058
- Número de catálogo del fabricanteD50P16
- Catálogo del fabricante
- Peso1.86 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad